※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 画像処理アクセサリ
PUB アダプタプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レールの呼び
25
注文コード
21892368
品番
PUB-25-1-5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
レールの呼び・寸法T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B1(mm)
99
寸法t(mm)
1.5
寸法B2(mm)
49.5
寸法d1(mm)
M8
寸法d2(mm)
M6
寸法A1(mm)
57
寸法A2(mm)
20
寸法B3(mm)
20
寸法B4(mm)
22.5
レールの呼び
25