※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUBL-55-10 PUB アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21892395 PUBL-55-10 PUB アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21892395 PUBL-55-10 PUB アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21892395

PUB アダプタプレート

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レールの呼び55 注文コード21892395 品番PUBL-55-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はレールの呼び・寸法Tなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)140 寸法B1(mm)197 寸法t(mm)10 寸法B2(mm)98.5 寸法d1(mm)M14 寸法d2(mm)- 寸法A1(mm)116 寸法A2(mm)- 寸法B3(mm)35 寸法B4(mm)47.5 レールの呼び55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする