※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXV・PXVS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
21
材質
スティール
注文コード
21893043
品番
PXV-4-M10-A
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D・材質
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
21
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
37.5
寸法L1(mm)
19
寸法M(mm)
M10×1
寸法s(mm)
6
仕様
レバーキャップなし
材質
スティール
質量(g)
21
タイプ
ロックナットなし
最大荷重(N)
25
最小荷重(N)
8.5