曜日別特売
KFSB-12 スリーブ (KFS~) SMC 21893444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブ (KFS~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)12適合管継手(Φmm)12注文コード21893444品番KFSB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380

真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。

材質黄銅使用圧力範囲-101.3kPa~1MPa適合管継手(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)15最高使用温度(℃)150質量(g)2.1全長(mm)10.1トラスコ品番482-4172形状スリーブ適合チューブ外径(Φmm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21893444KFSB-1266332537KFSB-12KFSB-12 スリーブ (KFS~) SMC 66332537スリーブ (KFS~)SMC1袋(5個)
598
税込658
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする