曜日別特売
KFV08B-01S スイベルエルボ (KFV-~) SMC 21895255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルエルボ (KFV-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード21895255品番KFV08B-01S
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8トラスコ品番482-4806材質黄銅シール方式(S) シール剤付適合チューブ内径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする