※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJ-M12-F-M SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896577 SBJ-M12-F-M SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896577 SBJ-M12-F-M SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896577

SBJ スクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M12 寸法M(並目)M12 注文コード21896577 品番SBJ-M12-F-M
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法Mなど16種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.75 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)25.6 寸法D(mm)28 寸法L2(mm)22 ねじ規格並目 寸法M(mm)M12 寸法L4(mm)28 寸法Lf(mm)15 寸法Lm(mm)14 寸法sw1(mm)21 寸法sw2(mm)14 寸法M(並目)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする