曜日別特売
SBJ-M6-F-F SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJ-M6-F-F SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896604
SBJ-M6-F-F SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896604
SBJ-M6-F-F SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896604

SBJ スクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21896604品番SBJ-M6-F-F
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988
ねじピッチ1寸法d(mm)8.5寸法L1(mm)15寸法D(mm)17寸法L2(mm)12.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法L4(mm)16寸法Lf(mm)8寸法L5(mm)20寸法sw1(mm)15寸法sw2(mm)7寸法M(並目)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする