※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 自在継手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ユニバーサルジョイント
SBJ スクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M6
寸法M(並目)
M6
注文コード
21896638
品番
SBJ-M6-M-M
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法M
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1
寸法d(mm)
8.5
寸法L1(mm)
15
寸法D(mm)
17
寸法L2(mm)
12.5
ねじ規格
並目
寸法L3(mm)
16.8
寸法M(mm)
M6
寸法Lm(mm)
10
寸法sw1(mm)
15
寸法sw2(mm)
7
寸法M(並目)
M6