UAC アルミキャビネット取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上アルミニウム合金/静電塗装(つや消しシルバー) 寸法L1(mm)112 注文コード21897837 品番UAC-20-112-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は材質/仕上・寸法L1など24種類から選べます 他の種類を見る

前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。

寸法A(mm)20 寸法C(mm)9.5 寸法H(mm)49 寸法L(mm)124 寸法L1(mm)112 寸法LC(mm)5.5 寸法Lc(mm)5.5 寸法Lr(mm)19 寸法R(mm)5.4 寸法h(mm)36 材質アルミニウム製 材質/仕上アルミニウム合金/静電塗装(つや消しシルバー) R5.4 質量(g)82 ねじ径M5 表面処理静電塗装(つや消しシルバー) 取付ボルト(前面)M5 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする