NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAC アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消しレッド)
寸法L1(mm)
160
注文コード
21897864
品番
UAC-20-160-RD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
9.5
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
172
寸法L1(mm)
160
寸法LC(mm)
5.5
寸法Lc(mm)
5.5
寸法Lr(mm)
19
寸法R(mm)
5.4
寸法h(mm)
38
材質
アルミニウム製
材質/仕上
アルミニウム合金/静電塗装(つや消しレッド)
R
5.4
質量(g)
112
ねじ径
M5
表面処理
静電塗装(つや消しレッド)
取付ボルト
(前面)M5
許容荷重(N)
1000