NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UARF アルミアーチ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
26
寸法L1(mm)
160
注文コード
21899097
品番
UARF-26-160-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
57
寸法L(mm)
190
寸法L1(mm)
160
寸法Lf(mm)
11
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
40
材質
アルミニウム製
質量(g)
195
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
許容荷重(N)
1000