NBK(鍋屋バイテック会社)
UDF アルミ取手
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アルミニウム製
質量(g)
455
寸法L(mm)
320
注文コード
21899404
品番
UDF-20-300-BL
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
材質
アルミニウム製
質量(g)
455
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
20
寸法L(mm)
320
表面処理
バレル研磨
寸法W(mm)
115
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000