NBK(鍋屋バイテック会社)
UDF アルミ取手
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アルミニウム製
質量(g)
510
寸法L(mm)
378
注文コード
21899447
品番
UDF-28-350-BK
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム製
質量(g)
510
寸法H(mm)
78
寸法L1(mm)
350
寸法A(mm)
28
寸法L(mm)
378
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
寸法W(mm)
134
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
50
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000