NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UEFS チューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21899693
品番
UEFS-30-250
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,577
販売価格(税別)
¥
6,888
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
18
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
315
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
280
寸法L3(mm)
220
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
45
質量(g)
418
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
つや消し黒
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
ステンレス製