UEFS チューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21899702 品番 UEFS-30-300
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(mm)30 寸法B(mm)18 寸法H(mm)75 寸法L(mm)365 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)330 寸法L3(mm)270 寸法Lf(mm)15 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)45 質量(g)471 ブラケットつや消し黒 キャップ色つや消し黒 許容荷重(N)500 材質(パイプ)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする