NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UFC アルミキャビネットチューブラ取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
200
注文コード
21899772
品番
UFC-20-200-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
48
寸法H(mm)
58
寸法L(mm)
220
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
162
寸法Lm(mm)
15.5
寸法M(mm)
M8
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
35
質量(g)
163
ブラケット
つや消し黒
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)