UFC アルミキャビネットチューブラ取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)28 寸法L1(mm)400 注文コード21899858 品番UFC-20-400-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法A・寸法L1など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)28 寸法B(mm)48 寸法H(mm)58 寸法L(mm)420 寸法L1(mm)400 寸法L2(mm)362 寸法Lm(mm)15.5 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)20 寸法h(mm)35 質量(g)223 ブラケットつや消し黒 許容荷重(N)500 材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21899797
2020-04-14
用途:
工事現場で使用する機器の取手
建設業・工事業

軽いし強度も問題なく、長さも調整可能でとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする