NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UFC アルミキャビネットチューブラ取手
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38
寸法L1(mm)
600
注文コード
21899937
品番
UFC-30-600-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
57
寸法H(mm)
78
寸法L(mm)
624
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
554
寸法Lm(mm)
20.5
寸法M(mm)
M10
寸法d(mm)
30
寸法h(mm)
45
質量(g)
400
ブラケット
つや消し黒
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)