UIC アルミキャビネット取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム製 寸法A(mm)22.5 注文コード21900533 品番UIC-22-120-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888
この商品は材質・寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22.5 寸法C(mm)11 寸法H(mm)42.5 寸法L(mm)147 寸法L1(mm)120 寸法Lc(mm)6.5 寸法Lr(mm)13 寸法h(mm)34.5 材質アルミニウム製 仕様前面取りつけ用ボルトM6 R6.4 取付前面取付 質量(g)82 表面処理静電塗装(つや消しシルバー) 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする