NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ULF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
128
注文コード
21900786
品番
ULF-20-128-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
24
寸法B2(mm)
32
寸法B3(mm)
13.5(+1/0)
寸法H(mm)
48
寸法L(mm)
141
寸法L1(mm)
128
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法W(mm)
50
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
32
材質
アルミニウム製
質量(g)
110
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000