NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ULF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
128
注文コード
21900813
品番
ULF-26-128-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
32
寸法B2(mm)
34
寸法B3(mm)
18(+1/0)
寸法H(mm)
54
寸法L(mm)
145
寸法L1(mm)
128
寸法Lf(mm)
12
寸法M(mm)
M8
寸法W(mm)
57
寸法a(mm)
17
寸法b(mm)
26
寸法h(mm)
34
材質
アルミニウム製
質量(g)
200
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000