ULF アルミ取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム製 寸法L1(mm)160 注文コード21900847 品番ULF-26-160-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥4,057
販売価格(税別)
3,688
この商品は材質・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)32 寸法B2(mm)34 寸法B3(mm)18(+1/0) 寸法H(mm)54 寸法L(mm)177 寸法L1(mm)160 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M8 寸法W(mm)57 寸法a(mm)17 寸法b(mm)26 寸法h(mm)34 材質アルミニウム製 質量(g)220 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする