NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
URF チューブラアーチ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
500
注文コード
21901662
品番
URF-30-500-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
450
寸法L(mm)
540
寸法H(mm)
94
寸法L1(mm)
500
寸法A(mm)
30
ブラケット
つや消し黒
寸法B(mm)
22
寸法L2(mm)
460
寸法L3(mm)
580
寸法M(mm)
M8
キャップ色
つや消し黒
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)