URF チューブラアーチ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)600 注文コード21901696 品番URF-30-600-ES
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法L1など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)550 寸法L(mm)640 寸法H(mm)98 寸法L1(mm)600 寸法A(mm)30 ブラケットライトグレー 寸法B(mm)22 寸法L2(mm)560 寸法L3(mm)680 寸法M(mm)M8 キャップ色ライトグレー 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする