NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
URTH リトラクタブル取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スティール製
寸法L1(mm)
134
注文コード
21901784
品番
URTH-100-B-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
49
寸法H3(mm)
60
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
134
寸法L2(mm)
100
寸法L3(mm)
121
寸法L4(mm)
122
材質
スティール製
質量(g)
337
タイプ
内蔵スプリング
トレイの色
つや消し黒
許容荷重(N)
1000