NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
URTH リトラクタブル取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スティール製
寸法L1(mm)
154
注文コード
21901836
品番
URTH-120-B-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
49
寸法H3(mm)
60
寸法L(mm)
170
寸法L1(mm)
154
寸法L2(mm)
120
寸法L3(mm)
141
寸法L4(mm)
142
材質
スティール製
質量(g)
374
タイプ
内蔵スプリング
トレイの色
つや消しシルバー
許容荷重(N)
1000