URTHS-120-B-BK URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901906 URTHS-120-B-BK URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901906 URTHS-120-B-BK URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901906

URTH リトラクタブル取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス製 寸法L1(mm)154 注文コード21901906 品番URTHS-120-B-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材質・寸法L1など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法H1(mm)65 寸法H2(mm)49 寸法H3(mm)60 寸法L(mm)170 寸法L1(mm)154 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)141 寸法L4(mm)142 材質ステンレス製 質量(g)374 タイプ内蔵スプリング トレイの色つや消し黒 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする