UXAF チューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)242 材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー) 注文コード21902387 品番UXAF-28-242-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法L・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)296 寸法L(mm)242 寸法H(mm)66 寸法d(mm)28 寸法A(mm)32 寸法D(mm)25 ブラケットつや消し黒 寸法B(mm)14 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)36 キャップ色つや消し黒 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする