NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UXAF チューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
292
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)
注文コード
21902414
品番
UXAF-28-292-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
320
寸法L(mm)
292
寸法H(mm)
66
寸法d(mm)
28
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
25
ブラケット
つや消し黒
寸法B(mm)
14
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
36
キャップ色
つや消し黒
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)