NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
注文コード
21902843
品番
UZAC-28-1000-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
66
寸法L(mm)
1014
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
986
寸法M(mm)
M6
寸法d(mm)
28
寸法h(mm)
36
質量(g)
688
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)