NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21903735
品番
UZAFS-28-400-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(g)
760
寸法L(mm)
414
寸法H(mm)
66
寸法d(mm)
28
寸法L1(mm)
400
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
25
寸法L2(mm)
386
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
36
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
ステンレス製