NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法L1(mm)
160
表面処理
バレル研磨
注文コード
21905162
品番
UNFS-160SH-W
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・表面処理
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
61.5
寸法L(mm)
176
寸法L1(mm)
160
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M50
寸法h(mm)
51.5
材質
ステンレス製
質量(g)
159
タイプ
SEMI規格準拠タイプ
表面処理
バレル研磨
許容荷重(N)
1000