NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法L1(mm)
160
表面処理
バレル研磨
注文コード
21905178
品番
UNFS-160-W
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・表面処理
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
176
寸法L1(mm)
160
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M18
寸法h(mm)
28.5
材質
ステンレス製
質量(g)
131
タイプ
標準タイプ
表面処理
バレル研磨
許容荷重(N)
1000