NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
アルミ2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
140
色
黒
注文コード
21905537
品番
HMD-140-T-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
140
寸法G(mm)
76
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
36
寸法d1(mm)
23
寸法s(mm)
4
材質
ナイロン6
色
黒
質量(g)
600