アルミ2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)200 注文コード21905573 品番HMD-200-T-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は寸法D・色など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)27 寸法B(mm)25 寸法D(mm)200 寸法G(mm)86 寸法H(mm)53 寸法L(mm)24 寸法d(mm)42 寸法d1(mm)23 寸法s(mm)4 材質ナイロン6 質量(g)1040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする