アルミオーバルチューブラ取っ手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)350 材質(パイプ)アルミニウム/静電塗装(つや消し黒) 注文コード21905695 品番UVC-36-350-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法L1・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)36 寸法B(mm)24 寸法D(mm)41 寸法H(mm)72 寸法L(mm)365 寸法L1(mm)350 寸法L2(mm)321 寸法Lr(mm)5 寸法h(mm)45 R8.5 質量(g)560 ブラケットつや消し黒 キャップ色ライトグレー 許容荷重(N)1000 材質(パイプ)アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
ユニットバスのタオルハンガーに使用
製造業

仕様が明示されていましたので、外したネジ穴と寸法がぴったりでした。
ただ、アルミ以外の質感がいまいちです。オールアルミかホワイトであれば映えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする