アルミディスクハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)140 つや消し黒 注文コード21905957 品番HMB-140-T-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は寸法D・色など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)26 寸法B(mm)24 寸法D(mm)140 寸法G(mm)76 寸法H(mm)47 寸法L(mm)19 寸法d(mm)36 寸法d1(mm)23 寸法s(mm)4 材質ナイロン6 つや消し黒 質量(g)590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする