NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
アルミディスクハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
160
色
つや消し黒
注文コード
21905975
品番
HMB-160-T-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
160
寸法G(mm)
76
寸法H(mm)
48
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
36
寸法d1(mm)
23
寸法s(mm)
4
材質
ナイロン6
色
つや消し黒
質量(g)
740