NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
6
注文コード
21906018
品番
HMLA-18-80-K6-R
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転グリップ付。
軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
寸法M
M5
質量(g)
150
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
26
色
つや消し黒
材質(本体)
(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
寸法A(mm)
13
寸法t(mm)
7
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
6
寸法b(mm)
2
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
17
寸法G(mm)
43.5
寸法Dg(mm)
16