NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
8
注文コード
21906027
品番
HMLA-30-100-K8-R
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転グリップ付。
軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
寸法M
M5
質量(g)
190
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
28
色
つや消し黒
材質(本体)
(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
寸法A(mm)
14
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
8
寸法b(mm)
2
寸法s(mm)
9.5
寸法d1(mm)
22
寸法G(mm)
57.9
寸法Dg(mm)
18