画像準備中

アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)100 寸法C(mm)12 注文コード21906036 品番HMLA-40-100-K12-R
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,137
販売価格(税別)
6,488
この商品は寸法D・寸法Cなど3種類から選べます 他の種類を見る

回転グリップ付。
軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。

質量(g)190 寸法L(mm)16 寸法H(mm)30 寸法d(mm)28 つや消し黒 材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6 寸法A(mm)14 寸法t(mm)13.8 寸法D(mm)100 寸法C(mm)12 寸法b(mm)4 寸法s(mm)9.5 寸法d1(mm)22 寸法G(mm)57.9 寸法Dg(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする