NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
12
寸法D(mm)
8
注文コード
21906684
品番
PMXS-8-M12-1.5-AK
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
13.8
寸法L1(mm)
24
寸法l(mm)
59
寸法l2(mm)
9
寸法m(mm)
M12×1.5
外径(mm)
12
質量(g)
35
タイプ
ロックナット付
D
21