NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
21
注文コード
21909843
品番
PNHYS-4-5-M8-1-SK
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
21
寸法L(mm)
27.5
寸法L1(mm)
6
寸法Lb(mm)
4
寸法M(mm)
M8
寸法d(mm)
15
寸法s(mm)
5
寸法sw(mm)
10
寸法sw1(mm)
13
ねじピッチ
1
剪断荷重(N)
1160
ロックナットの有無
○
ねじ規格
細目
荷重(N)
4/12
最大荷重(N)
12
最小荷重(N)
4