曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21909904品番PNHYS-5-6-M10-SK
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,497
販売価格(税別)
4,088
寸法B(mm)5寸法D(mm)25寸法L(mm)34寸法L1(mm)8寸法Lb(mm)5寸法M(mm)M10寸法d(mm)18寸法s(mm)6寸法sw(mm)12寸法sw1(mm)16ねじピッチ1.5剪断荷重(N)1820ロックナットの有無ねじ規格並目荷重(N)6/16最大荷重(N)16最小荷重(N)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする