Sカプラー ステンレスタイプ (KKA〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 有効断面積(mm2)17.4 注文コード21911705 品番KKA3P-03F
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は管接続口径・有効断面積など115種類から選べます 他の種類を見る

スリーブロック付。
プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー 質量(g)35.8 有効断面積(mm2)17.4 管接続口径Rc3/8 寸法L1(mm)40.4 寸法L2(mm)16.0 六角対辺H(mm)19 最小穴径(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする