SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
R1/4
有効断面積(mm
2
)
23.4
注文コード
21911827
品番
KKA3S-02M-1
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・有効断面積
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブロック付。
プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状
Sカプラー
質量(g)
39.4
寸法L(mm)
41.1
有効断面積(mm
2
)
23.4
管接続口径
R1/4
寸法A(mm)
35.1
寸法D(Φmm)
18.5
六角対辺H(mm)
17
最小穴径(mm)
6.1
CADデータダウンロード