SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
R1/4
有効断面積(mm
2
)
31.8
注文コード
21912021
品番
KKA4S-02M
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・有効断面積
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブロック付。
プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状
Sカプラー
質量(g)
76.8
寸法L(mm)
46.0
有効断面積(mm
2
)
31.8
管接続口径
R1/4
寸法A(mm)
40.0
寸法D(Φmm)
24.2
六角対辺H(mm)
22
最小穴径(mm)
7.7
CADデータダウンロード