※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK3〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 管接続口径R1/8 注文コード21913446 品番KK3P-01MS
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・適合ホース内径×外径など44種類から選べます 他の種類を見る

・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa〜1MPa ねじの種類R 管接続口径R1/8 区別プラグ 用途無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)、おねじシール剤付 仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)、おねじシール剤付 トラスコ品番793-6028 質量(g)8.4 ボディサイズ1/8 有効断面積(mm2)22.6 寸法L1(mm)29.5 寸法A(mm)26.4 寸法L2(mm)18.4 接続おねじ 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5〜60、水:5〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)10 最小穴径(mm)6.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21913534
2020-05-06
用途:
メンテナンスに使用
エンドーサービス 様 (サービス業)

使用しているユーザー様から、錆びてカップリングが出来ない事が多いとの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする