※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK3〜)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード21913516 品番KK3P-04L
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・適合ホース内径×外径など44種類から選べます 他の種類を見る

・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa〜1MPa 区別プラグ 用途無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応) 仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応) トラスコ品番793-6095 質量(g)7.2 ボディサイズ1/8 有効断面積(mm2)ウレタンチューブ:3.7、ナイロンチューブ:5.3 寸法L1(mm)31.6 寸法D(Φmm)12.0 寸法D1(Φmm)10.0 寸法D2(Φmm)10.4 寸法L2(mm)18.4 接続ワンタッチ管継手付エルボ 寸法L3(mm)18.0 寸法M(mm)16.0 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5〜60、水:5〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21913534
2020-05-06
用途:
メンテナンスに使用
エンドーサービス 様 (サービス業)

使用しているユーザー様から、錆びてカップリングが出来ない事が多いとの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする