形状Sカプラー
使用流体空気、水
保証耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲-90kPa〜1MPa
区別プラグ
用途無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)
仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)
トラスコ品番793-6214
質量(g)35.9
ボディサイズ1/8
有効断面積(mm2)21.9
寸法L1(mm)39.9
寸法L2(mm)18.4
接続ナット管継手付
寸法M(mm)16.5
周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5〜60、水:5〜40(凍結なきこと)
六角対辺H1(mm)17
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
最小穴径(mm)5.9
六角対辺H2(mm)17